{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigeumfang | 5.000 | |
Grundgenauigkeit | 0,6 % | |
Messverfahren | RMS | |
Speicherfunktion | HOLD | |
Wechselspannung AC | 0,1 mV − 600 V | |
Gleichspannung DC | 0,1 mV − 600 V | |
Widerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapazität | 10 pF − 100 µF | |
Frequenz | 1 mHz − 5 MHz | |
Überspannungskategorie | CAT III 300 V; CAT II 600 V | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR44 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MMP3 | |
EAN / GTIN | 4014650440846 | |
Herstellernummer | 044084 |