Multimeter MM7-1

Artikel-Nr.: 473300 MM7-1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 97.30 /Stk.
  • CHF 108.00 /Stk.
  • CHF 99.90 /Stk.
  • CHF 137.50 /Stk.
  • CHF 124.00 /Stk.
  • CHF 92.70 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 6.000
Grundgenauigkeit 0,08 %
Herstellerbezeichnung MM7-1
Durchgangsprüfung ja
Diodenprüfung ja
Voltsensor (berührungslos) ja
Messverfahren TRUE RMS (AC+DC)
Speicherfunktion HOLD, MAX / MIN
Wechselspannung AC 0,01 mV − 1000 V
Gleichspannung DC 0,01 mV − 1000 V
Wechselstrom AC 10 µA − 10 A
Gleichstrom DC 10 µA − 10 A
Widerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapazität 1 nF − 10 mF
Frequenz 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatur -40 °C - 400 °C
Überspannungskategorie CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Material Gehäuse Kunststoff
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473300 MM7-1
EAN / GTIN 4014651440852
Herstellernummer 044085

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedrige Eingangsimpedanz (LoZ).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.
Gummischutzrahmen.
Drahttemperaturfühler.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb