{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Magnet | Dauermagnet | |
Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
Anzahl Libellen vertikal | 1 | |
Ausführung Messfläche | prismatische Messfläche | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Länge | 800 mm | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467025 800 | |
EAN / GTIN | 4045197949325 | |
Herstellernummer | 467025 800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet, Länge: 800mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 76.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 23.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
CHF 50.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 48.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Länge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage | Wasserwaage | Wasserwaage |