Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet 600 mm

Artikel-Nr.: 467025 600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
    Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 mm/m
    Magnet Dauermagnet
    Anzahl Libellen horizontal 1
    Anzahl Libellen vertikal 1
    Ausführung Messfläche prismatische Messfläche
    Material Gehäuse Aluminium
    Länge 600 mm
    Querschnitt 24 × 55 mm
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467025 600
    EAN / GTIN 4045197949318
    Herstellernummer 467025 600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starkwandiges, eloxiertes Aluprofil mit sehr hoher Biegesteifigkeit. Plane und prismatische Messfläche für perfekte Ausrichtung an Flächen, Rohren und Kanten. Kantenlose Horizontallibelle mit Lupeneffekt für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase.
    Mit starken Dauermagneten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb