Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000mm

Artikel-Nr.: 467020 2000
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 mm/m
Länge 2.000 mm
Querschnitt 24 × 55 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467020 2000
EAN / GTIN 4045197720542
Herstellernummer 467020 2000

Beschreibung

Ausführung:

Starkwandiges, eloxiertes Aluprofil mit sehr hoher Biegesteifigkeit. Plane und prismatische Messfläche für perfekte Ausrichtung an Flächen, Rohren und Kanten. Kantenlose Horizontallibelle mit Lupeneffekt für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase.
Mit zwei Vertikallibellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb