{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Länge | 600 mm | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467020 600 | |
EAN / GTIN | 4045197720504 | |
Herstellernummer | 467020 600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 600mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 45.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 73.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Länge | 600 mm | 600 mm |
Magnet | Dauermagnet | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage |