Laser Distanzmessgerät GLM50-27C

Artikel-Nr.: 465560 GLM50-27C
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GLM50-27C
Messgenauigkeit ±1,5 mm
Stativgewinde 1/4 Zoll
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR6
Reichweite 50 m
Addition/Subtraktion ja
Minimal-/Maximalmessung ja
Flächen- und Volumenberechnung ja
indirekte Messung (Pythagoras) ja
Neigungssensor 360 Grad
Aufruf letzter Messungen ja
Stromversorgung 081551 LR6
Batterielebensdauer (Messungen) 25.000
Laserklasse nach IEC 825-1 2
Länge 119 mm
Breite 53 mm
Höhe 29 mm
Gewicht 200 g
Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465560 GLM50-27C
EAN / GTIN 4059952518824
Herstellernummer 0601072T00

Beschreibung

Ausführung:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1.
Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem Display. Absteckfunktion. Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und Arbeitsresultat exportieren sowie einfache Baustellenbemaßung. Schnelle und effiziente Datenübertragung und Dokumentation dank Bluetooth-Konnektivität und Bosch MeasureOn App.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche.
Inkl. Batterien Nr. 081551 LR6.

Sonderzubehör:

Messstativ Nr. 468558

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb