{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GLM150-27C | |
Messgenauigkeit | ±1,5 mm | |
Herstellerbezeichnung | GLM150-27C | |
Stativgewinde | 1/4 Zoll | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,12 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Reichweite | 150 m | |
Addition/Subtraktion | ja | |
Minimal-/Maximalmessung | ja | |
Flächen- und Volumenberechnung | ja | |
indirekte Messung (Pythagoras) | ja | |
Neigungssensor | 360 Grad | |
Digitaler Zielsucher | ja | |
Aufruf letzter Messungen | ja | |
Stromversorgung | Li-Ion Akku | |
Laserklasse nach IEC 825-1 | 2 | |
Länge | 142 mm | |
Breite | 64 mm | |
Höhe | 28 mm | |
Gewicht | 210 g | |
Produktart | Distanzmessgerät |
Artikelnummer | 465560 GLM150-27C | |
EAN / GTIN | 4059952614304 | |
Herstellernummer | 0601072Z00 |