{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 7 m | |
Bandbreite | 25 mm | |
Gehäuse Länge | 77 mm | |
Gehäuse Breite | 34 mm | |
Gehäuse Höhe | 73 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462330 7 | |
EAN / GTIN | 4975364029140 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rollbandmaß, rutschfestes Gehäuse extra stabil, Bandlänge: 7m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 25 mm | 25 mm |
Gehäuse Höhe | 73 mm | 75 mm |
Norm | EG II | EG II |
Gehäuse Länge | 77 mm | 80 mm |
Gehäuse Breite | 34 mm | 35 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß |