Rollbandmaß mit Sichtfenster 2 m

Artikel-Nr.: 462210 2
(CHF 7.13 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 38.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm EG II
    Bandlänge 2 m
    Bandbreite 16 mm
    Gehäuse Länge 63 mm
    Gehäuse Breite 24 mm
    Gehäuse Höhe 63 mm
    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 462210 2
    EAN / GTIN 4045197154101
    Herstellernummer 462210 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Schlagfestes Kunststoffgehäuse.
    • Eingesetzte Aluminiumprofile an beiden Funktionsflächen. Dadurch exakte Anlageflächen für Innen- und Außenmessung.
    • Alu-Profile beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung.
    • Maßband einbrennlackiert, schwarz bedruckt. Bombiert = knickstabil mit Gleit-Endhaken (für Innen- und Außenmessung). Kontrastreiche Skalierung abriebfest und rostgeschützt.
    • Teilung mm / mm (Oberkante / Unterkante).
    • Sichtfenster-Skalierung steht in gleicher Ableserichtung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb