{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG I | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 200 mm | |
Querschnitt Breite | 13 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461770 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949042 | |
Herstellernummer | 461770 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 200mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
83 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
305 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
381 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norm | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |