Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 461770 100
(CHF 26.50 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 40.10 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG I
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG I
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 100 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Herstellernummer 461770 100

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Sehr präzises und sauberes Teilungsbild mit glatter Oberfläche. Höchste Genauigkeit und trennscharfe Ablesbarkeit der Skala. Oberkante mit ½ mm-Teilung. Unterkante mit 1 mm-Teilung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 100mm

Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 100mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar
CHF  2.65
(CHF 26.50 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
109 Stück sofort lieferbar
CHF  2.40
(CHF 24.00 / 1 Meter)
Länge 100 mm 100 mm
Norm EG I EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Querschnitt Breite 13 mm 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm 0,5 mm
Produktart Lineal Lineal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb