Montagelineal schmale Ausführung, Genauigkeit 1, Länge: 3000mm

Artikel-Nr.: 460800 3000
(CHF 706.67 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 123.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Genauigkeit 1
Werkstoff I-Formstahl
Länge 3.000 mm
Querschnitt Breite 40 mm
Querschnitt Höhe 140 mm
Gewicht 26 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Montagelineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460800 3000
EAN / GTIN 4045197225979
Herstellernummer 460800 3000

Beschreibung

Ausführung:

Gefertigt aus I-Formstahl mit Erleichterungsbohrungen. Mit feingeschliffenen Prüfflächen. Seitenflächen ebenfalls geschliffen. Mittelteil hammerschlaglackiert.
Schmale Ausführung, Genauigkeit 1.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Lieferung in Holzkiste.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb