Montagelineal schmale Ausführung, Genauigkeit 1, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 460800 1000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 58.20 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Genauigkeit 1
Werkstoff I-Formstahl
Länge 1.000 mm
Querschnitt Breite 30 mm
Querschnitt Höhe 100 mm
Gewicht 5 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Montagelineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460800 1000
EAN / GTIN 4045197225948
Herstellernummer 460800 1000

Beschreibung

Ausführung:

Gefertigt aus I-Formstahl mit Erleichterungsbohrungen. Mit feingeschliffenen Prüfflächen. Seitenflächen ebenfalls geschliffen. Mittelteil hammerschlaglackiert.
Schmale Ausführung, Genauigkeit 1.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Lieferung in Holzkiste.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb