{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 200×130 mm | |
Genauigkeit | 2 | |
Rechtwinkligkeit | 0,04 mm | |
Schenkelquerschnitt | 30×6 mm | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 452600 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197205797 | |
Herstellernummer | 452600 200X130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Anschlagwinkel Genauigkeit 2 200X130 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
97 Stück sofort lieferbar
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 148.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 48.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,04 | 0,009 | 0,02 |
Schenkelquerschnitt | 30×6 | 30×7 | 30×7 |
Schenkellänge | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |