{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 150×100 mm | |
Genauigkeit | 2 | |
Rechtwinkligkeit | 0,035 mm | |
Schenkelquerschnitt | 25×5 mm | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 452600 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197205780 | |
Herstellernummer | 452600 150X100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 150X100mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 22.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 120.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 38.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | |
Rechtwinkligkeit | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
Schenkelquerschnitt | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
Schenkellänge | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |