{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 200×130 mm | |
Genauigkeit | 0 | |
Rechtwinkligkeit | 0,009 mm | |
Schenkelquerschnitt | 30×7 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Flachwinkel |
Artikelnummer | 451010 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444097 | |
Herstellernummer | 451010 200X130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 200X130mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 72.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 34.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 19.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,009 mm | 0,02 mm | 0,04 mm |
Schenkelquerschnitt | 30×7 mm | 30×7 mm | 30×6 mm |
Schenkellänge | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Produktart | Flachwinkel | Flachwinkel | Flachwinkel |