Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 100X70 mm

Artikel-Nr.: 451010 100X70

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 21.40 /Stk.
  • CHF 58.20 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 100×70 mm
Genauigkeit 0
Rechtwinkligkeit 0,007 mm
Schenkelquerschnitt 20×5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 451010 100X70
EAN / GTIN 4045197444073
Herstellernummer 451010 100X70

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 0 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 100X70 mm

Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 100X70 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  47.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  16.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  11.65
alle Teile gehärtet gehärtet
Genauigkeit 0 1 2
Norm DIN 875 DIN 875 DIN 875
Rechtwinkligkeit 0,007 0,015 0,03
Schenkelquerschnitt 20×5 20×5 20×5
Schenkellänge 100×70 100×70 100×70
Produktart Flachwinkel Flachwinkel Flachwinkel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb