Prismen-Paar 150X55 mm

Artikel-Nr.: 446650 150X55
Setpreis 2 Stück (CHF 143.50 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 5 mm - 60 mm
alle Teile gehärtet
Länge 150 mm
Breite 55 mm
Höhe 45 mm
Gewicht pro Stück 2,2 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446650 150X55
EAN / GTIN 4045197204974
Herstellernummer 446650 150X55

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsausführung, aus gehärtetem Stahl. Paarweise fein geschliffen, Prismenwinkel 90°. Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,004 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb