Prismen-Paar 100X47 mm

Artikel-Nr.: 446650 100X47
Setpreis 2 Stück (CHF 104.00 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 5 mm - 55 mm
alle Teile gehärtet
Länge 100 mm
Breite 47 mm
Höhe 40 mm
Gewicht pro Stück 1,1 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446650 100X47
EAN / GTIN 4045197204967
Herstellernummer 446650 100X47

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsausführung, aus gehärtetem Stahl. Paarweise fein geschliffen, Prismenwinkel 90°. Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,004 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb