Anreiß-Messschieber 400 mm

Artikel-Nr.: 446300 400

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 51.60 /Stk.
  • CHF 37.20 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 400 mm
Teilung/Ablesung 0,05 mm
Fehlergrenze 100 µm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Oberfläche mattverchromt
Länge Anreißschiene 160 mm
Verpackung stabile Box
Messtechnik analog
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446300 400
EAN / GTIN 4045197204943
Herstellernummer 446300 400

Beschreibung

Ausführung:

Mattverchromt, mit sauber gravierter Skalierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb