Anreiß-Messschieber 200 mm

Artikel-Nr.: 446300 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 25.00 /Stk.
  • CHF 35.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 200 mm
    Teilung/Ablesung 0,05 mm
    Fehlergrenze 75 µm
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Oberfläche mattverchromt
    Länge Anreißschiene 135 mm
    Verpackung stabile Box
    Messtechnik analog
    Produktart Anreiß-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 446300 200
    EAN / GTIN 4045197204929
    Herstellernummer 446300 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mattverchromt, mit sauber gravierter Skalierung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb