Anreiß-Messschieber, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 446120 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 20.40 /Stk.
  • CHF 16.55 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Tiefenmaß: flach
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anreißlänge 200 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Ablesung 0,05 mm
Teilung 1/20 mm
Schnabellänge 50 / 43 mm
Tiefenmaß flach
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 446120 200
EAN / GTIN 4946368111285
Herstellernummer 536-222
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Hartmetallbestückte Messflächen zum Anreißen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb