Anreiß-Messschieber, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 446120 150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Tiefenmaß: flach
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anreißlänge 150 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Ablesung 0,05 mm
Teilung 1/20 mm
Schnabellänge 40 / 33 mm
Tiefenmaß flach
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 446120 150
Kopieren
EAN / GTIN 4946368111278
Kopieren
Herstellernummer 536-221
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Hartmetallbestückte Messflächen zum Anreißen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb