{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Anreißhöhe | 600 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Fehlergrenze | 0,04 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterielebensdauer ca. | 3.500 h | |
Messtechnik | digital | |
Fußfläche Länge | 180 mm | |
Fußfläche Breite | 120 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Signal-Taster 600 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
2.580,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
874,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
1.095,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anreißhöhe | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Fußfläche Breite | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |