{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Anreißhöhe | 600 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernhöhe | 11 mm | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Messsäulen-Querschnitt | 30×12 mm | |
Messtechnik | digital | |
Fußfläche Länge | 165 mm | |
Fußfläche Breite | 110 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 444000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889836 | |
Herstellernummer | 444000 600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 600mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’095.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 874.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 0,05 mm | 0,07 mm |
Fußfläche Länge | 165 mm | 180 mm |
Fußfläche Breite | 110 mm | 120 mm |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |