Gelenkstativ mit Nutenstein 130 mm

Artikel-Nr.: 443295 130
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 130 mm
Breite Nutenstein h6 10 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443295 130
EAN / GTIN 2050001698827
Herstellernummer B709800018

Beschreibung

Ausführung:

Gelenkstativ mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung. Befestigung über Nutenstein in T-Nuten (10 H7). Messuhraufnahme (⌀ 8 mm oder Prisma).

Passend für:

Rundlaufprüfgerät Nr. 443210.
Rundlaufprüfgerät Nr. 443230, Rundlaufprüfgerät Nr. 443000 Gr. 50 und 75.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb