{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 282 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 110 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 101 mm | |
Anschlussgewinde unten | M8 | |
Haftkraft | 800 N | |
maximale Belastung | 4 kg | |
Magnetfuß Länge | 60 mm | |
Magnetfuß Breite | 50 mm | |
Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Magnetfuß 240
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 181.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 143.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 282 | 282 |
Länge Gelenkarm L1 | 110 | 110 |
Länge Gelenkarm L2 | 101 | 101 |
Magnetfuß Höhe | 55 | 55 |
Magnetfuß Länge | 60 | 60 |
Produktart | Messstativ | Messstativ |
Anschlussgewinde unten | M8 | M8 |