{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Schaltmagnet | |
Haftkraft | 800 N | |
Anschlussgewinde | M8 | |
Ausrichtung Anschlussgewinde | mittig | |
Länge | 60 mm | |
Breite | 50 mm | |
Höhe | 55 mm | |
Produktart | Magnetfuß |
Artikelnummer | 440868 1 | |
EAN / GTIN | 2050001718204 | |
Herstellernummer | 58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stativfuß, Typ: 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 51.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 60.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlussgewinde | M8 | M8 |
Ausführung | Schaltmagnet | Schaltmagnet |
Ausrichtung Anschlussgewinde | mittig | seitlich |
Breite | 50 mm | 56 mm |
Haftkraft | 800 N | 1.000 N |
Höhe | 55 mm | 58 mm |
Länge | 60 mm | 75 mm |