{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Art der Eingangskanäle | Vollbrücke (LVDT) | |
Anzahl Eingangskanäle | 4 | |
Ausgang | 1×USB (Typ B) | |
maximale Abtastrate | 40/s (bis 1000/s in Verbindung mit Merlin plus) | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 12 Mbit/s | |
Länge | 157 mm | |
Breite | 90 mm | |
Höhe | 45 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Produktart | Interfacebox |
Artikelnummer | 434733 U4F | |
EAN / GTIN | 2050001941077 |