Interfacebox EasyBox, Typ: U4D

Artikel-Nr.: 434733 U4D
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Eingangskanäle Digimatic
Anzahl Eingangskanäle 4
Ausgang 1×USB (Typ B)
maximale Abtastrate 40/s
Übertragungsgeschwindigkeit 12 Mbit/s
Länge 157 mm
Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Interfacebox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434733 U4D
EAN / GTIN 2050001941053

Beschreibung

Ausführung:

Interface-Box zum einfachen und wirtschaftlichen Anschluss von induktiven Messwertaufnehmern, inkrementellen Messsystemen, pneumatischen Messmitteln, Messgeräten mit Digimatic- oder serieller Schnittstelle. Datenansteuerung über externes Signal (Fußschalter). Zur Aufnahme statischer oder dynamischer Messungen geeignet.

Passend für:

Messwert-Anzeigegerät Merlin Nr. 434731.

Hinweis:

Weitere EasyBoxen für digitale Ein- und Ausgänge (SPS-kompatibel) und Temperatursonden auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb