{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 30 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 20 µm | |
Messkraft | 0,8 N - 1,6 N | |
Anschlussgewinde für Taster | M2,5 | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Herstellernummer | 10028 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Messuhr stoßgeschützt 30/58 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 135.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 95.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 | 1 |
Gehäuse-⌀ | 58 | 58 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Skalenwert | 0,01 | 0,01 |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 20 | 20 |