Präzisions-Messuhr stoßgeschützt 100/80 mm

Artikel-Nr.: 433050 100/80

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 61.40 /Stk.
  • CHF 94.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 100 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 50 µm
Messkraft 1,2 N - 2,5 N
Anschlussgewinde für Taster M2,5
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 80 mm
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 433050 100/80
EAN / GTIN 4031452101416
Herstellernummer 10141

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006 (außer Gr. 100/80).
Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger für 1-mm-Ablesung.
Einspannschaft-⌀ 10 mm h6.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb