Messuhr-Glas, Typ: 58

Artikel-Nr.: 432260 58
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

passend für Messuhr-Gehäuse-⌀ 58 mm
Produktart Messuhren-Glas

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432260 58
EAN / GTIN 4045197712608
Herstellernummer 432260 58

Beschreibung

Passend für:

Nr. 432000 (ab Dezember 2000), Nr. 431980 Messuhrglas flach, ⌀ 54,5 mm. Nr. 433060 Gr. 30/58; Gr. 50/58; Nr. 433410 Gr. 1/58; Nr. 432240 Gr. 10/58.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb