{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876 | |
Genauigkeit | 00 mm | |
Ebenheit | 0,003 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Anzahl Gummifüße | 4 | |
Gewicht | 25 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Messplatte |
Artikelnummer | 430400 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001042613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 00, Länge×Breite: 400X400mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 645.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
507.00 CHF
CHF 401.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ebenheit | 0,003 mm | 0,006 mm |
Genauigkeit | 00 mm | 0 mm |
Gewicht | 25 kg | 25 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Stärke | 50 mm | 50 mm |
Produktart | Messplatte | Messplatte |