{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876 | |
Genauigkeit | 00 mm | |
Ebenheit | 0,005 mm | |
Stärke | 160 mm | |
Anzahl Stahlkugeleinsätze | 5 | |
Gewicht | 460 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Messplatte |
Artikelnummer | 430400 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949813 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartgesteinsplatte Genauigkeit 00 1200X800 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 3’490.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2’780.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ebenheit | 0,005 mm | 0,009 mm |
Genauigkeit | 00 mm | 0 mm |
Gewicht | 460 kg | 460 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Stärke | 160 mm | 160 mm |
Produktart | Messplatte | Messplatte |