Digitales Dreipunkt-Innenmessgerät 16-20 mm

Artikel-Nr.: 429250 16-20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 35.00 /Stk.
  • CHF 79.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
    Messbereich 16 mm - 20 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Fehlergrenze 0,005 mm
    Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Maß a 0,3 mm
    Standardmesstiefe 53 mm
    Messtiefe mit Verlängerung 203 mm
    Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
    Messtechnik digital
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Verpackung stabile Box
    Produktart 3-Punkt-Innen-Messgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 429250 16-20
    EAN / GTIN 4946368636481
    Herstellernummer 568-365

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Anzeige um 330° drehbar. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen Hartmetall-Kegel.
    Messflächen aus titanbeschichtetem gehärteten Stahl.

    Vorteil:

    Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

    Funktion:

    • Haltewert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).
    • Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.
    • Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.
    • Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Digimatic Nr. 497080, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

    Ersatzteil:

    Ersatzmesskopf Nr. 429252.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb