{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Messbereich | 40 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Maß a | 0,3 mm | |
Standardmesstiefe | 67 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 217 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innen-Messgerät |
Artikelnummer | 429250 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368636566 | |
Herstellernummer | 568-369 |