{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 16 mm - 20 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 0,3 mm | |
Standardmesstiefe | 80 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 230 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 127 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429005 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517193 | |
Herstellernummer | 368-165 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung 16-20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 513.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 332.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 | 0,005 |
Fehlergrenze | 0,004 | 0,006 |
Messbereich | 16 ;20 | 16 ;20 |
Messtiefe mit Verlängerung | 230 | 230 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |