Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 12-16mm

Artikel-Nr.: 429005 12-16

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 57.40 /Stk.
  • CHF 28.90 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12 mm - 16 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,004 mm
Messtrommel-⌀ 23 mm
Maß a 0,3 mm
Standardmesstiefe 80 mm
Messtiefe mit Verlängerung 230 mm
Messtechnik analog
Gesamtlänge 127 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 429005 12-16
EAN / GTIN 4946368517186
Herstellernummer 368-164

Beschreibung

Ausführung:

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.
Grundlochausführung. Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 12-16mm

Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 12-16mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  514.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  332.50
Ablesung 0,005 mm 0,005 mm
Fehlergrenze 0,004 mm 0,005 mm
Messtiefe mit Verlängerung 230 mm 230 mm
Verpackung stabile Box stabile Box
Maß a 0,3 mm 0,5 mm
Messtechnik analog analog
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube 3-Punkt-Innenmessschraube

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb