Innenmessschraube Micromar 100-125 mm

Artikel-Nr.: 428900 100-125

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 54.30 /Stk.
  • CHF 57.40 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 100 mm - 125 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,006 mm
Maß a 0 mm
Standardmesstiefe 132 mm
Messtiefe mit Verlängerung 282 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428900 100-125
EAN / GTIN 4059192010409
Herstellernummer 4190014

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm für Messungen bis Bohrungsgrund. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb