{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 40 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 0 mm | |
Standardmesstiefe | 76 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 226 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428900 40-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010652 | |
Herstellernummer | 4190319 |