{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6 mm - 12 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Anzahl Messköpfe | 3 | |
Anzahl Einstellringe | 2 | |
Einstellring-⌀ | 8 / 10 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer |
428841 6-12
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7630041117264
Kopieren |
|
Herstellernummer |
06130231
Kopieren |