{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 20 mm - 40 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Anzahl Messköpfe | 4 | |
Anzahl Einstellringe | 2 | |
Einstellring-⌀ | 25 / 35 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428841 20-40 | |
EAN / GTIN | 7630041117288 | |
Herstellernummer | 06130233 |