{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 40 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 / 0,005 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 6 | |
Einstellring-⌀ | 50 / 70 / 90 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428803 40-100 | |
EAN / GTIN | 7630041108163 | |
Herstellernummer | 00812300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innenmessschrauben-Satz IMICRO, Messbereich: 40-100mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 6’720.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’985.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Messschrauben | 6 | 4 |
Einstellring-⌀ | 50 / 70 / 90 mm | 62 / 87 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |