Innenmessschrauben-Satz IMICRO 20-40 mm

Artikel-Nr.: 428803 20-40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 237.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 20 mm - 40 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0.004 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messschrauben 4
Einstellring-⌀ 25 / 35 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428803 20-40
EAN / GTIN 7630041108118
Herstellernummer 00811500

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur hochgenauen Messung von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (kein Kippfehler erster Ordnung).

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428800 und Einstellringe.
Verlängerung 150 mm Nr. 428802.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb