Multimar Universalmessgerät 610-1015 mm

Artikel-Nr.: 428051 610-1015
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 312.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multimar
Messbereich 610 mm - 1.015 mm
Messspanne 12 mm
Anwendungsbereich innen 610 mm - 1.015 mm
Anwendungsbereich außen 580 mm - 985 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428051 610-1015
EAN / GTIN 4059192024925

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Rohrkonstruktion, geschliffen und hartverchromt. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Erweiterung des Messbereichs um 75 mm durch Umdrehen der Messarme möglich. Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h 6 mm (Lieferung ohne Anzeigegerät).
  • Hohe Messsicherheit und Wiederholpräzision durch hochgenaue Kugelführung.
  • Wärmeschutzgriffe
  • Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung.
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder.
  • Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert.
  • Kräftige, geschliffene und hartverchromte Säule.
  • Einfache Montage durch Ablage- und Montageblöcke.

Verwendung:

  • Außen- und Innenmaße.
  • Außen- und Innengewinde.
  • Zentrierränder
  • Schmale Ansätze, Einstiche und Nuten.
  • Außen- und Innenkegel.
  • Außen- und Innenverzahnungen u.v.m.

Hinweis:

Bis Messbereich 2500 mm mit CFK Leichtbaurohr auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb