Multimar Universalmessgerät 260-615 mm

Artikel-Nr.: 428051 260-615
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 60.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Multimar
    Messbereich 260 mm - 615 mm
    Messspanne 12 mm
    Anwendungsbereich innen 260 mm - 615 mm
    Anwendungsbereich außen 230 mm - 585 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart Universalmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428051 260-615
    EAN / GTIN 4059192024918
    Herstellernummer 4503003

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Rohrkonstruktion, geschliffen und hartverchromt. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Erweiterung des Messbereichs um 75 mm durch Umdrehen der Messarme möglich. Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h 6 mm (Lieferung ohne Anzeigegerät).
    • Hohe Messsicherheit und Wiederholpräzision durch hochgenaue Kugelführung.
    • Wärmeschutzgriffe
    • Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung.
    • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder.
    • Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert.
    • Kräftige, geschliffene und hartverchromte Säule.
    • Einfache Montage durch Ablage- und Montageblöcke.

    Verwendung:

    • Außen- und Innenmaße.
    • Außen- und Innengewinde.
    • Zentrierränder
    • Schmale Ansätze, Einstiche und Nuten.
    • Außen- und Innenkegel.
    • Außen- und Innenverzahnungen u.v.m.

    Hinweis:

    Bis Messbereich 2500 mm mit CFK Leichtbaurohr auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb