{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 17,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420410 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192003654 | |
Herstellernummer | 4134001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bügelmessschraube 25-50 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 109.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 36.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 84.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 48.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Messtrommel-⌀ | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |