{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 100 mm - 125 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 17,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420410 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192003685 | |
Herstellernummer | 4134004 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bügelmessschraube, Messbereich: 100-125mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 211.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 146.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messbereich | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
Messtrommel-⌀ | 17,5 mm | 19 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |